NORTON ABRASIVES 66261136701 Hiomalaikka, halkaisija 16 tuumaa, keskikokoinen 80 karkeus | AH4BLC 34CD42

NORTON ABRASIVES 66261136701 Hiomalaikka 16 tuuman halkaisija Medium 80 Grit

Varastossa
Tuote: AH4BLC Malli: 66261136701Ristiviite: 34CD42

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€25.49 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 25 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPSA-hiomalaikka
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliKangas
TaustapainoX
VäriRuskea
Levy Dia.16 "
LuokkaKeskikokoinen
sisu80
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.94
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)41.4
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineTaustapainoVäriLevy Dia.LuokkasisuTyhjiöreiän suunnitteluHinta
NORTON ABRASIVES 66261136630 PSA -hiomalaikka 12 tuuman D karkea 40 karkea | AH4BLA 34CD40 66261136630AlumiinioksidiXRuskea12 "Karkea40Ei reikää€15.78
NORTON ABRASIVES 66261136700 Hiomalaikka 16 tuuman halkaisijaltaan karkea 36 karkea | AH4BLB 34CD41 66261136700AlumiinioksidiXRuskea16 "Erittäin karkea36Ei reikää€31.22
NORTON ABRASIVES 66261136709 Hiomalaikka 20 tuuman halkaisija Karkea 40 karkea | AH4BLD 34CD43 66261136709AlumiinioksidiXRuskea20 "Karkea40Ei reikää€44.19
NORTON -HIHNASTO 66261136712 Hiomalaikka 20 tuumaa Halkaisija Keskikokoinen 60 Karkea Ruskea | AH4BLE 34CD44 66261136712AlumiinioksidiXRuskea20 "Keskikokoinen60Ei reikää€37.33
NORTON ABRASIVES 66261138322 Hiomalaikka, halkaisija 12 tuumaa Med 60 Grit | AH4BLF 34CD46 66261138322Zirkonia AluminaYsininen12 "Keskikokoinen60Ei reikää€23.87
NORTON ABRASIVES 66261138346 Hiomalaikka 20 tuuman halkaisija Keski 60 karkeus sininen | AH4BLG 34CD47 66261138346Zirkonia AluminaYsininen20 "Keskikokoinen60Ei reikää€65.23
NORTON ABRASIVES 66261136710 Hiomalaikka, päällystetty, ei-tyhjiö, 36 karkeus, erittäin karkea | AX3MUQ 436F31 66261136710AlumiinioksidiXRuskea20 "Erittäin karkea36Ei tyhjiö€47.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261136701 Hiomalaikka 16 tuuman halkaisija Medium 80 Grit
€25.49 / yksikkö