NORTON ABRASIVES 66261136709 Hiomalaikka 20 tuuman halkaisija Karkea 40 karkea | AH4BLD 34CD43

NORTON ABRASIVES 66261136709 Hiomalaikka 20 tuuman halkaisija karkea 40 karkea

Varastossa
Tuote: AH4BLD Malli: 66261136709Ristiviite: 34CD43

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€44.19 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 25 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPSA-hiomalaikka
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliKangas
TaustapainoX
VäriRuskea
Levy Dia.20 "
LuokkaKarkea
sisu40
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.18
Laivan korkeus (cm)4.8
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)51.38
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineTaustapainoVäriLevy Dia.LuokkasisuTyhjiöreiän suunnitteluHinta
NORTON ABRASIVES 66261136630 PSA -hiomalaikka 12 tuuman D karkea 40 karkea | AH4BLA 34CD40 66261136630AlumiinioksidiXRuskea12 "Karkea40Ei reikää€16.45
NORTON ABRASIVES 66261136700 Hiomalaikka 16 tuuman halkaisijaltaan karkea 36 karkea | AH4BLB 34CD41 66261136700AlumiinioksidiXRuskea16 "Erittäin karkea36Ei reikää€31.22
NORTON ABRASIVES 66261136701 Hiomalaikka, halkaisija 16 tuumaa, keskikokoinen 80 karkeus | AH4BLC 34CD42 66261136701AlumiinioksidiXRuskea16 "Keskikokoinen80Ei reikää€25.49
NORTON -HIHNASTO 66261136712 Hiomalaikka 20 tuumaa Halkaisija Keskikokoinen 60 Karkea Ruskea | AH4BLE 34CD44 66261136712AlumiinioksidiXRuskea20 "Keskikokoinen60Ei reikää€38.35
NORTON ABRASIVES 66261138322 Hiomalaikka, halkaisija 12 tuumaa Med 60 Grit | AH4BLF 34CD46 66261138322Zirkonia AluminaYsininen12 "Keskikokoinen60Ei reikää€26.03
NORTON ABRASIVES 66261138346 Hiomalaikka 20 tuuman halkaisija Keski 60 karkeus sininen | AH4BLG 34CD47 66261138346Zirkonia AluminaYsininen20 "Keskikokoinen60Ei reikää€65.23
NORTON ABRASIVES 66261136710 Hiomalaikka, päällystetty, ei-tyhjiö, 36 karkeus, erittäin karkea | AX3MUQ 436F31 66261136710AlumiinioksidiXRuskea20 "Erittäin karkea36Ei tyhjiö€48.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261136709 Hiomalaikka 20 tuuman halkaisija karkea 40 karkea
€44.19 / yksikkö