Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66254461488 Hiomanauha 4 leveys x 60 pituus keraaminen 24 karkea Pk10 | AF8HKL 26LX74

NORTON ABRASIVES 66254461488 Hiomanauha 4 leveys x 60 pituus keraaminen 24 karkea Pk10

Varastossa
Tuote: AF8HKL Malli: 66254461488Ristiviite: 26LX74

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€529.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineKeraaminen
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliPolyesteri
TaustapainoY
VäriOranssi
LuokkaErittäin karkea
sisu24
Pituus60 "
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6225
Laivan korkeus (cm)11.2
Laivan pituus (cm)33.4
Laivan leveys (cm)32.8
HS-koodi6805100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHioma-aineHioma-tyyppiLeveysTaustamateriaaliTaustapainoVäriLuokkaPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 78072726130 Hiomanauha 2 leveys x 48 pituus alumiinioksidi 24 karkeus Pk10 | AF8HHG 26LW81 7807272613048 "AlumiinioksidiPäällystetty2"PuuvillaXRuskeaErittäin karkea10€158.52
NORTON ABRASIVES 66261054787 Hiomanauha 2 leveys x 60 pituus alumiinioksidi 24 Grit Pk10 | AF8HHU 26LW95 6626105478760 "AlumiinioksidiPäällystetty2"PuuvillaXRuskeaErittäin karkea10€116.43
NORTON ABRASIVES 78072708296 Hiomanauha 2-1 / 2 Leveys x 60 Pituus Alumiinioksidi 24 Grit Pk10 | AF8HJJ 26LX18 7807270829660 "AlumiinioksidiPäällystetty2.5 "PuuvillaXRuskeaErittäin karkea10€73.24
NORTON ABRASIVES 78072772342 Hiomanauha 4 leveys x 60 pituus alumiinioksidi 24 Grit Pk10 | AF8HKK 26LX73 7807277234260 "AlumiinioksidiPäällystetty4"PuuvillaXRuskeaErittäin karkea10€307.06
NORTON ABRASIVES 66623333550 Hiomanauha 1/2 tuuman leveys x 12 tuumaa pituus alumiinioksidi 36g Pk24 | AF8LUK 28CK49 6662333355012 "AlumiinioksidiKuitukangastuotteiden1 / 2 "NylonXMustaErittäin karkea24€261.50
NORTON ABRASIVES 66261016493 Hiomanauha 3/4 tuuman leveys x 18 tuuman pituus alumiinioksidi 36g | AF8LUV 28CK58 6626101649318 "AlumiinioksidiKuitukangastuotteiden3 / 4 "NylonXMustaErittäin karkea1€20.36
NORTON ABRASIVES 66254428772 Hiomanauha 3 tuuman leveys x 18 tuumaa pituus alumiinioksidi 36 g Pk10 | AF8LWM 28CL60 6625442877218 "AlumiinioksidiKuitukangastuotteiden3"NylonXMustaErittäin karkea10€404.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66254461488 Hiomanauha 4 leveys x 60 pituus keraaminen 24 karkea Pk10
€529.66 /pakkaus