Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66261016493 Hiomanauha 3/4 tuuman leveys x 18 tuuman pituus alumiinioksidi 36g | AF8LUV 28CK58

NORTON ABRASIVES 66261016493 Hiomahihna 3/4 tuuman leveys x 18 tuuman pituus alumiinioksidi 36 g

Varastossa
Tuote: AF8LUV Malli: 66261016493Ristiviite: 28CK58

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
TaustamateriaaliNylon
TaustapainoX
VäriMusta
LuokkaErittäin karkea
sisu36
Pituus18 "
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi6805300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHioma-aineHioma-tyyppiLeveysTaustamateriaaliTaustapainoVäriLuokkaPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 78072726130 Hiomanauha 2 leveys x 48 pituus alumiinioksidi 24 karkeus Pk10 | AF8HHG 26LW81 7807272613048 "AlumiinioksidiPäällystetty2"PuuvillaXRuskeaErittäin karkea10€158.52
NORTON ABRASIVES 66261054787 Hiomanauha 2 leveys x 60 pituus alumiinioksidi 24 Grit Pk10 | AF8HHU 26LW95 6626105478760 "AlumiinioksidiPäällystetty2"PuuvillaXRuskeaErittäin karkea10€116.43
NORTON ABRASIVES 78072708296 Hiomanauha 2-1 / 2 Leveys x 60 Pituus Alumiinioksidi 24 Grit Pk10 | AF8HJJ 26LX18 7807270829660 "AlumiinioksidiPäällystetty2.5 "PuuvillaXRuskeaErittäin karkea10€73.24
NORTON ABRASIVES 78072772342 Hiomanauha 4 leveys x 60 pituus alumiinioksidi 24 Grit Pk10 | AF8HKK 26LX73 7807277234260 "AlumiinioksidiPäällystetty4"PuuvillaXRuskeaErittäin karkea10€307.06
NORTON ABRASIVES 66254461488 Hiomanauha 4 leveys x 60 pituus keraaminen 24 karkea Pk10 | AF8HKL 26LX74 6625446148860 "KeraaminenPäällystetty4"PolyesteriYOranssiErittäin karkea10€529.66
NORTON ABRASIVES 66623333550 Hiomanauha 1/2 tuuman leveys x 12 tuumaa pituus alumiinioksidi 36g Pk24 | AF8LUK 28CK49 6662333355012 "AlumiinioksidiKuitukangastuotteiden1 / 2 "NylonXMustaErittäin karkea24€261.50
NORTON ABRASIVES 66254428772 Hiomanauha 3 tuuman leveys x 18 tuumaa pituus alumiinioksidi 36 g Pk10 | AF8LWM 28CL60 6625442877218 "AlumiinioksidiKuitukangastuotteiden3"NylonXMustaErittäin karkea10€404.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261016493 Hiomahihna 3/4 tuuman leveys x 18 tuuman pituus alumiinioksidi 36 g
€20.36 / yksikkö