NORTON ABRASIVES 78072726130 Hiomanauha 2 leveys x 48 pituus alumiinioksidi 24 karkeus Pk10 | AF8HHG 26LW81

NORTON ABRASIVES 78072726130 Hiomahihna 2 Leveys x 48 Pituus Alumiinioksidi 24 Karkeus Pk10

Varastossa
Tuote: AF8HHG Malli: 78072726130Ristiviite: 26LW81

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€158.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliPuuvilla
TaustapainoX
VäriRuskea
LuokkaErittäin karkea
sisu24
Pituus48 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi6805100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHioma-aineHioma-tyyppiLeveysTaustamateriaaliTaustapainoVäriLuokkaPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66261054787 Hiomanauha 2 leveys x 60 pituus alumiinioksidi 24 Grit Pk10 | AF8HHU 26LW95 6626105478760 "AlumiinioksidiPäällystetty2"PuuvillaXRuskeaErittäin karkea10€116.43
NORTON ABRASIVES 78072708296 Hiomanauha 2-1 / 2 Leveys x 60 Pituus Alumiinioksidi 24 Grit Pk10 | AF8HJJ 26LX18 7807270829660 "AlumiinioksidiPäällystetty2.5 "PuuvillaXRuskeaErittäin karkea10€73.24
NORTON ABRASIVES 78072772342 Hiomanauha 4 leveys x 60 pituus alumiinioksidi 24 Grit Pk10 | AF8HKK 26LX73 7807277234260 "AlumiinioksidiPäällystetty4"PuuvillaXRuskeaErittäin karkea10€307.06
NORTON ABRASIVES 66254461488 Hiomanauha 4 leveys x 60 pituus keraaminen 24 karkea Pk10 | AF8HKL 26LX74 6625446148860 "KeraaminenPäällystetty4"PolyesteriYOranssiErittäin karkea10€529.66
NORTON ABRASIVES 66623333550 Hiomanauha 1/2 tuuman leveys x 12 tuumaa pituus alumiinioksidi 36g Pk24 | AF8LUK 28CK49 6662333355012 "AlumiinioksidiKuitukangastuotteiden1 / 2 "NylonXMustaErittäin karkea24€261.50
NORTON ABRASIVES 66261016493 Hiomanauha 3/4 tuuman leveys x 18 tuuman pituus alumiinioksidi 36g | AF8LUV 28CK58 6626101649318 "AlumiinioksidiKuitukangastuotteiden3 / 4 "NylonXMustaErittäin karkea1€20.36
NORTON ABRASIVES 66254428772 Hiomanauha 3 tuuman leveys x 18 tuumaa pituus alumiinioksidi 36 g Pk10 | AF8LWM 28CL60 6625442877218 "AlumiinioksidiKuitukangastuotteiden3"NylonXMustaErittäin karkea10€404.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 78072726130 Hiomahihna 2 Leveys x 48 Pituus Alumiinioksidi 24 Karkeus Pk10
€158.52 /pakkaus