Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 07660705490 Multi-ilmahiomalaikka, tarkkuuslaserleikkaus, zirkonia alumiinioksidi | CD2ZAM 436D40

NORTON ABRASIVES 07660705490 Multi-ilmahiomalevy, tarkkuuslaserleikkaus, zirkonia alumiinioksidi

Varastossa
Tuote: CD2ZAM Malli: 07660705490Ristiviite: 436D40

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku ja silmukka -hiomakone
Hioma-aineZirkonia Alumina
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoF
VäriHarmaa
Levy Dia.6"
LuokkaKarkea
sisu60
Tyhjiöreiän suunnitteluMonireikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu materiaalien, kuten alumiinin, lasikuitujen sekä pehmeiden ja kovien puun, sekoittamiseen, kuivakuorimiseen ja tehohiontaan
    • Sisältää spiraalireikäkoukun, tarkan laserleikkauksen ja silmukan tyhjiörakenteen, joka maksimoi pölynpoiston ja poistaa materiaalit tehokkaasti
    • Varustettu kuituvahvisteisella paperi-/lateksitaustalla, joka kestää kovaa teollista väärinkäyttöä, ja monireikäinen kuvio takaa helpon käytön kaikilla kiertohiomakoneilla
    • Ensiluokkaiset keraamiset hioma-aineet lisäävät kestävyyttä, ylivoimaista leikkausta ja nopeampaa materiaalin poistoa ja käyttävät No-Fil-pinnoitetta, joka vastustaa kuormitusta / tukkeutumista hiontaprosessin aikana

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineTaustapainoVäriLuokkasisueräTyhjiöreiän suunnitteluPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 07660705488 Pinnoitettu koukku- ja silmukkahiomalaikka, 100 hiomahioma | CD2ZAN 436D52 07660705488Keraaminen alumiinioksidiCsininenKeskikokoinen100Koukku ja silmukka -hiomakone8-reikä1€2.24
NORTON ABRASIVES 07660749156 Hook-and-Loop hiomalaikka, 5 tuumaa, 150 karkeus, alumiinioksidi, 8 reikää, päällystetty, 4 pk | CJ2LJX 2RVC4 07660749156-----Koukku ja silmukka -hiomakone-4€7.63
NORTON ABRASIVES 07660749158 Hook-and-Loop hiomalaikka, 5 tuumaa, 60 karkeus, alumiinioksidi, 8 reikää, päällystetty, 4 pk | CJ2LKC 2RVC2 07660749158-----Koukku ja silmukka -hiomakone-4€7.73
NORTON ABRASIVES 07660749221 Hook-and-Loop hiomalaikka, 5 tuumaa, 120 karkeus, alumiinioksidi, 8 reikää, päällystetty, keskikokoinen | CJ2LKL 436F01 07660749221-----Koukku ja silmukka -hiomakone-1€1.37
NORTON ABRASIVES 07660749155 Koukku- ja silmukkahiomalaikka, 5 tuumaa, 220 karkeus, alumiinioksidi, 8 reikää, hieno, 4 pk | CJ2LKR 2RVC5 07660749155-----Koukku ja silmukka -hiomakone-4€7.70
NORTON ABRASIVES 07660749225 Hook-and-Loop hiomalaikka, 5 tuumaa, 40 karkeus, alumiinioksidi, 8 reikää, päällystetty, 20 pk | CJ2LLG 436D99 07660749225-----Koukku ja silmukka -hiomakone-20€36.65
NORTON ABRASIVES 07660749157 Hook-and-Loop hiomalaikka, 5 tuumaa, 100 karkeus, alumiinioksidi, 8 reikää, päällystetty, 4 pk | CJ2LLP 2RVC3 07660749157-----Koukku ja silmukka -hiomakone-4€7.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660705490 Multi-ilmahiomalevy, tarkkuuslaserleikkaus, zirkonia alumiinioksidi
€2.59 / yksikkö