CHERNE Econ-O-Grip tulpat


Cherne Econ-O-Grip -tulpat soveltuvat matalapainesulkukohteisiin tai avoimien putkien tulpaukseen. Nämä yksiköt sulkevat tai pysäyttävät tilapäisesti nestevirtauksen putkistossa ja ovat ihanteellisia vuototestaukseen 7 virtauksen ohitussovelluksessa.

Suodattaa
materiaali: Galvanisoitu teräs , Tyyppi: Mekaaninen
TyyliMalliNimellinen KokoalueMaks. VastapainePituusHinta (ei alv)
A
271519
1.5 "1.44 "1.65"2 psi/5 jalkaa2.56 "€3.71
A
271527
2"1.96 - 2.25 "2 psi/5 jalkaa2.62 "€4.61
A
271535
3"2.86 "3.25"2 psi/5 jalkaa2.64 "€7.25
A
271543
4"3.78 - 4.5 "2 psi/5 jalkaa3.25 "€9.00
A
271551
5"4.62 - 5.3 "1 psi/2 jalkaa3.55 "€16.07
A
271578
6"5.62 "6.4"1 psi/2 jalkaa3.19 "€21.39

Toimintamekanismi

  • Cherne Econ-O-Grip -putkitulppien avulla voit eristää osan putkesta ja työstää sitä häiritsemättä muuta järjestelmää.
  • Nämä tulpat muodostavat ilmatiiviin ja vuotamattoman tiivisteen.
  • Asennuksen jälkeen huuhtele putki ilmalla tai vedellä järjestelmän paineistamiseksi ja mahdollisten ongelmien havaitsemiseksi.

Ominaisuudet

  • Nämä yksiköt on varustettu galvanoiduilla metallilevyillä ja pulteilla, jotka eivät ruostu.
  • Niissä on luonnonkuminen O-rengas, joka tarjoaa nesteenkestävyyden ja mekaaniset ominaisuudet.
  • Cherne Econ-O-Grip -tulppia voidaan käyttää myös tehokkaina putken pölysuojaina.

Standardit ja hyväksynnät

  • OSHA

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden yksiköiden vastapaine?

Näiden yksiköiden vastapaine on 2 psi / 5 jalkaa. Tietyt mallit, kuten 271551 ja 271578, tarjoavat vastapaineen 1 psi / 2 jalkaa.

Miten nämä liittimet asennetaan?

  • Saatat joutua ensin löysäämään (ei poistamaan) mutteria, siipimutteria tai kahvaa.
  • Työnnä pistoke puhdistusletkuun tai -putkeen.
  • Kiristä mutteri, siipimutteri tai kahva käsin.

Kuinka poistat Cherne Econ-O-Grip -tulpat?

  • Ennen kuin löysät tai irrotat tulpan, vapauta aina mahdollinen vastapaine.
  • Irrota mutteri, siipimutteri tai kahva sen löystymisen jälkeen.
  • Irrota tulppa putkesta tai puhdistustiesta.

Mitkä ovat näiden laitteiden säilytysohjeet?

  • Näitä pistokkeita on säilytettävä alle 110 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa.
  • Ne on säilytettävä kuivassa paikassa, poissa auringonvalosta tai muista ultraviolettivalon ja otsonin lähteistä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?