Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POHJOINEN HONEYWELL A89R030000 Kova hattu etureuna ura 4 räikkä oranssi | AB7YPY 24M977

NORTH BY HONEYWELL A89R030000 Kovahattu etureuna uritettu 4 räikkä oranssi

Varastossa
Tuote: AB7YPY Malli: A89R030000Ristiviite: 24M977

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakypärä
LisälaitepaikatKyllä
ANSI-luokkaE
ANSI-tyyppi2
VäriOranssi
Sopii hatun kokoonYksi koko sopii useimmille
Shell-materiaaliKorkean tiheyden polyeteeni
KokoOne Size
TyyliEdessä reunat
jousitus4 pt Räikkä
tuuletusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi6506106075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
POHJOISMAALLA HONEYWELL A89R150000 Kova hattu etureuna ura 4 räikkäpunainen | AB7YQA 24M979 A89R150000punainen€83.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL A89R030000 Kovahattu etureuna uritettu 4 räikkä oranssi
€89.17 / yksikkö