Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POHJOISMAALLA HONEYWELL A89R150000 Kova hattu etureuna ura 4 räikkäpunainen | AB7YQA 24M979

NORTH BY HONEYWELL A89R150000 Kovahattu Etuliri urattu 4 Räikkä punainen

Varastossa
Tuote: AB7YQA Malli: A89R150000Ristiviite: 24M979

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakypärä
LisälaitepaikatKyllä
ANSI-luokkaE
ANSI-tyyppi2
Väripunainen
Sopii hatun kokoonYksi koko sopii useimmille
Shell-materiaaliKorkean tiheyden polyeteeni
KokoOne Size
TyyliEdessä reunat
jousitus4 pt Räikkä
tuuletusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi6506106075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
POHJOINEN HONEYWELL A89R030000 Kova hattu etureuna ura 4 räikkä oranssi | AB7YPY 24M977 A89R030000Oranssi€83.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL A89R150000 Kovahattu Etuliri urattu 4 Räikkä punainen
€83.38 / yksikkö