NORD SK9032.1-100LP / 4-75.16-A vaihtovirtamoottori 24 r / min TEFC 75.16 RA 3 HP | AH9CFV 39RK88

NORD SK9032.1-100LP/4-75.16-A AC vaihdemoottori 24 rpm TEFC 75.16 RA 3 hv

Varastossa
Tuote: AH9CFV Malli: SK9032.1-100LP/4-75.16-ARistiviite: 39RK88

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,591.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
Laakeritpallo
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Suorittaa loppuunRuostumaton teräsmaali
Täyden kuorman ampeerit3.84
Vaihteistokotelon materiaaliValurauta
VaihdemateriaaliKarkaistu teräs
Vaihteisto75.1:1
Vaihteen tyyppiKierteinen / viiste
GearsKarkaistu teräs
KoteloValurauta
Hz60
Syötä HP3
EristysluokkaF
Kiilauran koko3/8 "x 3/8" x 2-3 / 4 "
Pituus vähemmän akselia25 25 / 64 "
VoiteluRasva täytetty
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti13719.0 tuumaa - lb
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusasentoVaakasuora
Tyyppikilpi RPM24
Ei kuormitusta RPM24
Vaadittujen jarrulevyjen määrä0
Ylikuormitettu kuorma2502 lb
Vaihe3
Käännettävä akselilähtöEi
KiertoCW / CCW
TiivisteetHuuli
Akselin dia.1.75 "
Akselin suuntaOikea kulma
Akselin tyyppiYksi vasen
LämpösuojausEi eristetty
TyyppiVaihdemoottori
Jännite230 / 460 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 97.2
Laivan korkeus (cm)55.37
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)51.05
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdemoottorijarrutyyppi: Ei mitään

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloLiiteSuorittaa loppuunHzSyötä HPKiilauran kokoPituus vähemmän akseliaVoiteluHinta
NORD SK372.1-71L / 4 60.83 Vaihdemoottori 28 r / min Tefc 230 / 460v | AE4XPX 5NUA2 SK372.1-71L / 4 60.83Painevalettu alumiiniseosTEFCmaalaamaton601/21/4 "neliö x 1-1 / 4"15.9 "Mineraaliöljy€1,172.29
NORD SK172.1-71L / 4 38.75 Vaihdemoottori 44 Rpm Tefc 230 / 460v | AE4XPY 5NUA5 SK172.1-71L / 4 38.75Painevalettu alumiiniseosTEFCmaalaamaton601/23/16 "neliö x 1-1 / 4"13.35 "Mineraaliöljy€1,230.46
NORD SK172.1-71L / 4 24.8 AC vaihdemoottori 71 r / min Tefc 230 / 460v | AE4XQA 5NUC3 SK172.1-71L / 4 24.8Painevalettu alumiiniseosTEFCmaalaamaton601/23/16 "neliö x 1-1 / 4"13.35 "Mineraaliöljy€1,275.45
NORD SK172.1-71L / 4 15.76 Vaihdemoottori 111 Rpm Tefc 230 / 460v | AE4XQB 5NUC8 SK172.1-71L / 4 15.76Painevalettu alumiiniseosTEFCmaalaamaton601/23/16 "neliö x 1-1 / 4"13.35 "Mineraaliöljy€1,280.79
NORD SK9012.1-63L / 4-12.23-A vaihdemoottori Ac 137 rpm | AE7KLV 5YW22 SK9012.1-63L / 4-12.23-A-TEFCRuostumaton teräsmaali50/601/4--Öljy täytetty€2,506.77
NORD SK9012.1-63L / 4-97.36-A vaihdemoottori Ac 17 r / min | AE7KLW 5YW26 SK9012.1-63L / 4-97.36-A-TEFCRuostumaton teräsmaali50/601/4--Öljy täytetty€2,035.73
NORD SK9012.1-71L / 4-12.23-A vaihdemoottori Ac 137 rpm | AE7KLX 5YW33 SK9012.1-71L / 4-12.23-A-TEFCRuostumaton teräsmaali50/601/2--Öljy täytetty€2,247.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORD SK9032.1-100LP/4-75.16-A AC vaihdemoottori 24 rpm TEFC 75.16 RA 3 hv
€4,591.79 / yksikkö