NORD SK172.1-71L / 4 24.8 AC vaihdemoottori 71 r / min Tefc 230 / 460v | AE4XQA 5NUC3

NORD SK172.1-71L/4 24.8 AC vaihdemoottori 71 rpm Tefc 230/460v

Varastossa
Tuote: AE4XQA Malli: SK172.1-71L/4 24.8Ristiviite: 5NUC3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,275.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
Laakeritpallo
LiiteTEFC
Suorittaa loppuunmaalaamaton
Täyden kuorman ampeerit1.90/0.95
Vaihteistokotelon materiaaliPainevalettu alumiiniseos
Vaihteisto24.8
Vaihteen tyyppiHelical
GearsHelical
KoteloPainevalettu alumiiniseos
Hz60
Syötä HP1/2
EristysluokkaF
Kiilauran koko3/16 "neliö x 1-1 / 4"
Pituus vähemmän akselia13.35 "
VoiteluMineraaliöljy
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti455 tuumaa - lb
Moottorin runko71
MoottorityyppiVaihtosuuntaajan tehtävä
AsennusVaakasuora
Tyyppikilpi RPM71
Ei kuormitusta RPM71
Ylikuormitettu kuorma629 lb
Vaihe3
KiertoKäännettävä
Kierrosluku @ 50 Hz59
Kierroslukualue51 ja 75
TiivisteetTuplahuuli
Palvelukerroin1.8
Akselin suuntaLinjassa
Käynnistysmomentti18 tuumaa - lb
Jännite230 / 460 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.4975
Laivan korkeus (cm)32.77
Laivan pituus (cm)47.24
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi8501314000
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: NORDBLOC.1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloLiiteSuorittaa loppuunHzSyötä HPKiilauran kokoPituus vähemmän akseliaVoiteluHinta
NORD SK372.1-71L / 4 60.83 Vaihdemoottori 28 r / min Tefc 230 / 460v | AE4XPX 5NUA2 SK372.1-71L / 4 60.83Painevalettu alumiiniseosTEFCmaalaamaton601/21/4 "neliö x 1-1 / 4"15.9 "Mineraaliöljy€1,172.29
NORD SK172.1-71L / 4 38.75 Vaihdemoottori 44 Rpm Tefc 230 / 460v | AE4XPY 5NUA5 SK172.1-71L / 4 38.75Painevalettu alumiiniseosTEFCmaalaamaton601/23/16 "neliö x 1-1 / 4"13.35 "Mineraaliöljy€1,230.46
NORD SK172.1-71L / 4 15.76 Vaihdemoottori 111 Rpm Tefc 230 / 460v | AE4XQB 5NUC8 SK172.1-71L / 4 15.76Painevalettu alumiiniseosTEFCmaalaamaton601/23/16 "neliö x 1-1 / 4"13.35 "Mineraaliöljy€1,280.79
NORD SK9012.1-63L / 4-12.23-A vaihdemoottori Ac 137 rpm | AE7KLV 5YW22 SK9012.1-63L / 4-12.23-A-TEFCRuostumaton teräsmaali50/601/4--Öljy täytetty€2,506.77
NORD SK9012.1-63L / 4-97.36-A vaihdemoottori Ac 17 r / min | AE7KLW 5YW26 SK9012.1-63L / 4-97.36-A-TEFCRuostumaton teräsmaali50/601/4--Öljy täytetty€2,035.73
NORD SK9012.1-71L / 4-12.23-A vaihdemoottori Ac 137 rpm | AE7KLX 5YW33 SK9012.1-71L / 4-12.23-A-TEFCRuostumaton teräsmaali50/601/2--Öljy täytetty€2,247.58
NORD SK9012.1-71L / 4-41.65-A vaihdemoottori Ac 41 r / min | AE7KLY 5YW35 SK9012.1-71L / 4-41.65-A-TEFCRuostumaton teräsmaali50/601/2--Öljy täytetty€2,585.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORD SK172.1-71L/4 24.8 AC vaihdemoottori 71 rpm Tefc 230/460v
€1,275.45 / yksikkö