NORD SK9012.1-71L / 4-12.23-A vaihdemoottori Ac 137 rpm | AE7KLX 5YW33

NORD SK9012.1-71L/4-12.23-A Vaihdemoottori AC 137 rpm

Varastossa
Tuote: AE7KLX Malli: SK9012.1-71L/4-12.23-ARistiviite: 5YW33

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,247.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
LiiteTEFC
Suorittaa loppuunRuostumaton teräsmaali
Täyden kuorman ampeerit1.9/0.95
Vaihteisto12:1
Hz50/60
Syötä HP1/2
VoiteluÖljy täytetty
Max. vääntömomentti221.0 tuumaa - lb
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusKaikki asema
Tyyppikilpi RPM137
Ylikuormitettu kuorma1296 lb
Vaihe3
KiertoKäännettävä
Kierroslukualue100 ja 150
Akselin suuntaOikea kulma
Jännite230 / 460 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.9
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8501514020
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloLiiteSuorittaa loppuunHzSyötä HPKiilauran kokoPituus vähemmän akseliaVoiteluHinta
NORD SK372.1-71L / 4 60.83 Vaihdemoottori 28 r / min Tefc 230 / 460v | AE4XPX 5NUA2 SK372.1-71L / 4 60.83Painevalettu alumiiniseosTEFCmaalaamaton601/21/4 "neliö x 1-1 / 4"15.9 "Mineraaliöljy€1,172.29
NORD SK172.1-71L / 4 38.75 Vaihdemoottori 44 Rpm Tefc 230 / 460v | AE4XPY 5NUA5 SK172.1-71L / 4 38.75Painevalettu alumiiniseosTEFCmaalaamaton601/23/16 "neliö x 1-1 / 4"13.35 "Mineraaliöljy€1,230.46
NORD SK172.1-71L / 4 24.8 AC vaihdemoottori 71 r / min Tefc 230 / 460v | AE4XQA 5NUC3 SK172.1-71L / 4 24.8Painevalettu alumiiniseosTEFCmaalaamaton601/23/16 "neliö x 1-1 / 4"13.35 "Mineraaliöljy€1,275.45
NORD SK172.1-71L / 4 15.76 Vaihdemoottori 111 Rpm Tefc 230 / 460v | AE4XQB 5NUC8 SK172.1-71L / 4 15.76Painevalettu alumiiniseosTEFCmaalaamaton601/23/16 "neliö x 1-1 / 4"13.35 "Mineraaliöljy€1,280.79
NORD SK9012.1-63L / 4-12.23-A vaihdemoottori Ac 137 rpm | AE7KLV 5YW22 SK9012.1-63L / 4-12.23-A-TEFCRuostumaton teräsmaali50/601/4--Öljy täytetty€2,506.77
NORD SK9012.1-63L / 4-97.36-A vaihdemoottori Ac 17 r / min | AE7KLW 5YW26 SK9012.1-63L / 4-97.36-A-TEFCRuostumaton teräsmaali50/601/4--Öljy täytetty€2,035.73
NORD SK9012.1-71L / 4-41.65-A vaihdemoottori Ac 41 r / min | AE7KLY 5YW35 SK9012.1-71L / 4-41.65-A-TEFCRuostumaton teräsmaali50/601/2--Öljy täytetty€2,585.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORD SK9012.1-71L/4-12.23-A Vaihdemoottori AC 137 rpm
€2,247.58 / yksikkö