NORD NordBloc-kierukkavaihdemoottorit


Suodattaa
laakerit: pallo , Vaihteen materiaali: Karkaistu teräs , Eristysluokka: F , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorin runko: 71 , Asennusasento: Vaakasuora , vaihe: 3 , Käännettävän akselin lähtö: Ei , Akselin tyyppi: Yksi vasen , Käynnistysmomentti: 18 tuumaa - lb , lämpösuojaus: Ei eristetty , Jännite: 230 / 460 VAC
TyyliMalliKoteloLiiteSuorittaa loppuunHzSyötä HPKiilauran kokoPituus vähemmän akseliaVoiteluHinta (ei alv)
A
SK9012.1-71L / 4-97.36-A
-TEFCRuostumaton teräsmaali50/601/2--Öljy täytetty€2,242.35
A
SK9012.1-63L / 4-12.23-A
-TEFCRuostumaton teräsmaali50/601/4--Öljy täytetty€2,300.84
A
SK9012.1-71L / 4-41.65-A
-TEFCRuostumaton teräsmaali50/601/2--Öljy täytetty€2,373.29
A
SK9012.1-63L / 4-97.36-A
-TEFCRuostumaton teräsmaali50/601/4--Öljy täytetty€1,868.49
A
SK9012.1-71L / 4-12.23-A
-TEFCRuostumaton teräsmaali50/601/2--Öljy täytetty€2,194.61
B
SK9012.1-80LP / 4-76.53-A
ValurautaTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinenRuostumaton teräsmaali6011/4 "x 1/4" x 2 "19 21 / 32 "Rasva täytetty€2,417.98
B
SK9012.1-80LP / 4-97.36-A
ValurautaTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinenRuostumaton teräsmaali6011/4 "x 1/4" x 2 "19 21 / 32 "Rasva täytetty€2,493.72
B
SK9032.1-112MP / 4-75.91-A
ValurautaTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinenRuostumaton teräsmaali6053/8 "x 3/8" x 2-3 / 4 "26 19 / 64 "Rasva täytetty€3,962.24
B
SK9032.1-112MP / 4-40.36-A
ValurautaTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinenRuostumaton teräsmaali6053/8 "x 3/8" x 2-3 / 4 "26 19 / 64 "Rasva täytetty€3,958.66
B
SK9012.1-90SP / 4-41.65-A
ValurautaTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinenRuostumaton teräsmaali601/21/4 "x 1/4" x 2 "21 17 / 64 "Rasva täytetty€2,610.60
B
SK9012.1-112MP / 4-12.23-A
ValurautaTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinenRuostumaton teräsmaali6051/4 "x 1/4" x 2 "23 23 / 64 "Rasva täytetty€2,931.46
B
SK9012.1-100LP / 4-41.65-A
ValurautaTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinenRuostumaton teräsmaali6031/4 "x 1/4" x 2 "22.437 "Rasva täytetty€3,136.85
B
SK9012.1-100LP / 4-12.23-A
ValurautaTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinenRuostumaton teräsmaali6031/4 "x 1/4" x 2 "22.437 "Rasva täytetty€3,136.85
B
SK9032.1-112MP / 4-93.50-A
ValurautaTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinenRuostumaton teräsmaali6053/8 "x 3/8" x 2-3 / 4 "26 19 / 64 "Rasva täytetty€3,958.66
B
SK9012.1-80LP / 4-12.23-A
ValurautaTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinenRuostumaton teräsmaali6011/4 "x 1/4" x 2 "19 21 / 32 "Rasva täytetty€2,469.42
B
SK9032.1-100LP / 4-93.5-A
ValurautaTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinenRuostumaton teräsmaali6033/8 "x 3/8" x 2-3 / 4 "25 25 / 64 "Rasva täytetty€4,126.78
B
SK9032.1-100LP / 4-75.16-A
ValurautaTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinenRuostumaton teräsmaali6033/8 "x 3/8" x 2-3 / 4 "25 25 / 64 "Rasva täytetty€4,214.57
C
SK172.1-71L / 4 24.8
Painevalettu alumiiniseosTEFCmaalaamaton601/23/16 "neliö x 1-1 / 4"13.35 "Mineraaliöljy€1,083.59
C
SK172.1-71L / 4 38.75
Painevalettu alumiiniseosTEFCmaalaamaton601/23/16 "neliö x 1-1 / 4"13.35 "Mineraaliöljy€1,083.59
C
SK172.1-71L / 4 15.76
Painevalettu alumiiniseosTEFCmaalaamaton601/23/16 "neliö x 1-1 / 4"13.35 "Mineraaliöljy€1,083.59
C
SK372.1-71L / 4 60.83
Painevalettu alumiiniseosTEFCmaalaamaton601/21/4 "neliö x 1-1 / 4"15.9 "Mineraaliöljy€971.60

NordBloc-kierukkavaihdemoottorit

Nord NordBloc -kierukkahammaspyörämoottorit tarjoavat luotettavan ja energiatehokkaan vääntömomentin pumpuille, tuulettimille ja sekoittimille sekä pakkaus- ja logistiikkasovelluksille. Näissä vaihtovirtamoottoreissa on Unicase 1-osainen rakenne (valurauta / alumiini), joka parantaa vakautta ja sileä pinta estää pinnalle kertymisen. NordBloc-vaihteistomoottorit ovat täysin suljettuja, tuuletinjäähdytteisiä ja varustettu kierukkahammaspyörillä, jotka tuottavat vääntöä jopa 13722 tuumaa. Näitä vaihdemoottoreita on saatavana ruostumattomasta teräksestä ja maalaamattomina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?