NILFISK M70041 Kriittisen alueen tyhjiövarustesarja | AD9HUJ 4RYA2

NILFISK M70041 kriittisen alueen tyhjiötarvikesarja

Varastossa
Tuote: AD9HUJ Malli: M70041Ristiviite: 4RYA2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€585.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKriittisen alueen tyhjiövarustepaketti
TehokkuusULPA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.99
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaHU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
NILFISK M80075 Kriittisen alueen tyhjiövarustesarja | AD9HUB 4RXZ3 M80075€2,198.39
NILFISK M90047 Kriittisen alueen tyhjiövarustesarja | AD9HUD 4RXZ5 M90047€400.89
NILFISK 01760480 Kriittisen alueen alipainesarja | AD9HUK 4RYA3 01760480€451.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NILFISK M70041 kriittisen alueen tyhjiötarvikesarja
€585.38 / yksikkö