NILFISK 01760480 Kriittisen alueen alipainesarja | AD9HUK 4RYA3

NILFISK 01760480 Kriittisen alueen tyhjiötarvikesarja

Varastossa
Tuote: AD9HUK Malli: 01760480Ristiviite: 4RYA3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€451.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKriittisen alueen tyhjiövarustepaketti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.83
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaHU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
NILFISK M80075 Kriittisen alueen tyhjiövarustesarja | AD9HUB 4RXZ3 M80075€2,198.39
NILFISK M90047 Kriittisen alueen tyhjiövarustesarja | AD9HUD 4RXZ5 M90047€400.89
NILFISK M70041 Kriittisen alueen tyhjiövarustesarja | AD9HUJ 4RYA2 M70041€585.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NILFISK 01760480 Kriittisen alueen tyhjiötarvikesarja
€451.62 / yksikkö