NILFISK M90047 Kriittisen alueen tyhjiövarustesarja | AD9HUD 4RXZ5

NILFISK M90047 kriittisen alueen tyhjiötarvikesarja

Varastossa
Tuote: AD9HUD Malli: M90047Ristiviite: 4RXZ5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€400.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKriittisen alueen tyhjiövarustepaketti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.55
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi4009110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
NILFISK M80075 Kriittisen alueen tyhjiövarustesarja | AD9HUB 4RXZ3 M80075€2,198.39
NILFISK M70041 Kriittisen alueen tyhjiövarustesarja | AD9HUJ 4RYA2 M70041€585.38
NILFISK 01760480 Kriittisen alueen alipainesarja | AD9HUK 4RYA3 01760480€451.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NILFISK M90047 kriittisen alueen tyhjiötarvikesarja
€400.89 / yksikkö