Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NILFISK 01727631 Suodatin, märkä / kuiva paperi, 8 gallonaa AD9HVC 4RYF4

NILFISK 01727631 Suodatin märkä/kuiva paperi 8 gallonaa

Varastossa
Tuote: AD9HVC Malli: 01727631Ristiviite: 4RYF4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€522.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattaa
Bag TypeMärkä / kuiva
TehokkuusHEPA
MateriaaliPaperi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBag TypeSuodattimen tyyppieräMateriaaliHinta
NILFISK 4081700935 Hepa-suodatin S2 / s3-sarjan kanssa | AB6WJV 22N476 4081700935--Suodattaa-€1,205.58
NILFISK 8-17625 Suodatinpaperin käyttö S2 / s3-sarjan kanssa | AB6WJW 22N477 8-17625--SuodattaaPaperi€672.49
NILFISK 1471104500 Suodatin Upstream Filter Hepa | AD9HVF 4RYF7 1471104500-Ylävirran suodatinSuodattaa-€259.26
NILFISK 1408658500 Pääsuodatin Eliminator I:lle ja Ii:lle | AD9HVK 4RYG2 1408658500--Suodattaa-€156.42
NILFISK 8-17257 Suodatin Märkä / Kuiva | AD9HVM 4RYG5 8-17257Märkä / kuiva-Suodattaa-€104.16
NILFISK 11730410 Suodatin kuiva mikrosuodatin polyesteri | AD9HVN 4RYG6 11730410KuivaaMikrosuodatinSuodattaaPolyesteri€91.51
NILFISK 01786000 Suodatin Märkä / kuiva vaahtosuodatin | AD9HVR 4RYG9 01786000Märkä / kuivaVaahtosuodatinSuodattaa-€28.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NILFISK 01727631 Suodatin märkä/kuiva paperi 8 gallonaa
€522.03 / yksikkö