Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NILFISK 1471104500 Suodatin Upstream Filter Hepa | AD9HVF 4RYF7

NILFISK 1471104500 Suodatin ylävirran suodatin Hepa

Varastossa
Tuote: AD9HVF Malli: 1471104500Ristiviite: 4RYF7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€271.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattaa
TehokkuusHEPA
Suodattimen tyyppiYlävirran suodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3015
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaSE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBag TypeSuodattimen tyyppieräMateriaaliHinta
NILFISK 4081700935 Hepa-suodatin S2 / s3-sarjan kanssa | AB6WJV 22N476 4081700935--Suodattaa-€1,168.37
NILFISK 8-17625 Suodatinpaperin käyttö S2 / s3-sarjan kanssa | AB6WJW 22N477 8-17625--SuodattaaPaperi€652.88
NILFISK 01727631 Suodatin, märkä / kuiva paperi, 8 gallonaa AD9HVC 4RYF4 01727631Märkä / kuiva-SuodattaaPaperi€506.28
NILFISK 1408658500 Pääsuodatin Eliminator I:lle ja Ii:lle | AD9HVK 4RYG2 1408658500--Suodattaa-€160.13
NILFISK 8-17257 Suodatin Märkä / Kuiva | AD9HVM 4RYG5 8-17257Märkä / kuiva-Suodattaa-€96.74
NILFISK 11730410 Suodatin kuiva mikrosuodatin polyesteri | AD9HVN 4RYG6 11730410KuivaaMikrosuodatinSuodattaaPolyesteri€88.32
NILFISK 01786000 Suodatin Märkä / kuiva vaahtosuodatin | AD9HVR 4RYG9 01786000Märkä / kuivaVaahtosuodatinSuodattaa-€27.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NILFISK 1471104500 Suodatin ylävirran suodatin Hepa
€271.52 / yksikkö