KELCH Shrink Fit -työkaluteline, reiän halkaisija 16 mm


Suodattaa
Reiän halkaisija: 16mm , Shank halkaisija: 16mm
TyyliMalliLuettelonumeroKokonaispituusProjektioHinta (ei alv)
A
311.0006.384
311.0006123mm85 mm€787.79
B
311.0006.371
311.0006120mm95 mm€435.16
C
311.0006.321
311.0006120mm95 mm€366.88
D
311.0006.363
311.0006120mm95 mm€318.53
C
311.0006.320
311.0006110mm40mm€318.53
A
311.0006.382
311.0006104mm40mm€611.48
C
311.0006.323
311.0006140mm100 mm€494.88
E
311.0006.343
311.0006117mm85 mm€435.16
A
311.0006.385
311.0006138mm90 mm€847.55
A
311.0006.383
311.0006110mm80 mm€628.53
D
311.0006.364
311.0006127mm95 mm€378.26
A
311.0036.385
311.0036168mm120 mm€1,009.64
A
311.0036.383
311.0036150mm120 mm€759.36
A
311.0036.384
311.0036158mm120 mm€935.71
A
311.0046.384
311.0046198mm160 mm€1,021.03

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?