Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3ZM98 Press Arbor | AD3JHY

DAYTON 3ZM98 puristin

Varastossa
Tuote: AD3JHY Malli: 3ZM98

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava Arbor Press
Koko3
ToimintoIrrottaa tai lisää puristusasennuskomponentit, kuten holkit, laakerit, kommutaattorit, tuulettimen siivet ja tiivisteet akselilta
Maks. Levitän2 1/2" ulkohalkaisija
Päästä5.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3ZM98 puristin
€116.47 / yksikkö