Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NICHOLSON 14665M X ohut kartioviila AB8WKG 2A506

NICHOLSON 14665M X Slim kartioviila

Varastossa
Tuote: AB8WKG Malli: 14665MRistiviite: 2A506

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartioviila
LeikkaustyyppiYksi
reunatAseta ja leikkaa
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluEi eristetty
Pituus6"
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoKolmion muotoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi8203106000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoiluPituusLeveysHinta
NICHOLSON 14106M ohut kartiorivi 4 tuuman kolmion muotoinen amerikkalainen | AA9VJV 1G632 14106MTang4"1"€9.36
NICHOLSON 14224M ohut kartiorivi 6 tuuman kolmion muotoinen amerikkalainen | AB8WKF 2A505 14224MEi eristetty6"1"€9.49
NICHOLSON 21729HN käsiviila 6 tuuman ohut Ergo-kahva | AE4NML 5LZ79 21729HNPyöreä ergonominen kumi6"2.875 "€15.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NICHOLSON 14665M X Slim kartioviila
€12.04 / yksikkö