Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NICHOLSON 14106M ohut kartiorivi 4 tuuman kolmion muotoinen amerikkalainen | AA9VJV 1G632

NICHOLSON 14106M ohut kartioviila, 4 tuuman kolmiomainen amerikkalainen

Varastossa
Tuote: AA9VJV Malli: 14106MRistiviite: 1G632

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartioviila
LeikkaustyyppiYksi
reunatAseta ja leikkaa
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluTang
Pituus4"
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoKolmion muotoinen
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8203103000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoiluPituusLeveysHinta
NICHOLSON 14224M ohut kartiorivi 6 tuuman kolmion muotoinen amerikkalainen | AB8WKF 2A505 14224MEi eristetty6"1"€9.49
NICHOLSON 14665M X ohut kartioviila AB8WKG 2A506 14665MEi eristetty6"-€12.04
NICHOLSON 21729HN käsiviila 6 tuuman ohut Ergo-kahva | AE4NML 5LZ79 21729HNPyöreä ergonominen kumi6"2.875 "€15.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NICHOLSON 14106M ohut kartioviila, 4 tuuman kolmiomainen amerikkalainen
€8.74 / yksikkö