Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 810 2 Dwv 45 Wye valettu pronssi C x C x C 2 In | AC6WKP 36N548

NIBCO 810 2 Dwv 45 Wye Cast Bronze C x C x C 2 In

Varastossa
Tuote: AC6WKP Malli: 810 2Ristiviite: 36N548

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€65.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDWV Wye, 45 astetta
Rungon materiaaliValettu pronssi
Yhteyden tyyppiC x C x C.
Max. Paine466 psi @ 200 astetta F
Dia ulkopuolella.2.125 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7412200085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 810 11/2 Dwv 45 Wye valettu pronssi C x C x C 1-5/8 | AC6WKN 36N547 810 11 / 2577 psi @ 200 astetta F1.625 "1.5 "€50.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 810 2 Dwv 45 Wye Cast Bronze C x C x C 2 In
€65.36 / yksikkö