EATON Danfoss FCV6-16 -sarjan virtauksensäätöventtiilit


Eaton Danfoss FCV6-16 -sarjan virtauksensäätöventtiilejä käytetään neulaventtiileinä nestevirtauksen rajoittamiseen vedenkäsittelylaitoksissa, öljy- ja kaasuputkissa sekä kemianteollisuudessa.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
566669
€142.46
Tarjouspyyntö
B
566252
€150.51
Tarjouspyyntö
A
02-162977
€207.98
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Näissä venttiileissä on suora nestevirtaus porttien 1 ja 2 sekä porttien 3 ja 4 välillä yhdessä asennossa.
  • Ohjaimen kääntäminen 90 astetta ohjaa virtausta porttien 1 ja 4 sekä porttien 3 ja 2 välillä.
  • Cross-over-siirtymän aikana portit 2 ja 4 estetään, kun taas portit 1 ja 3 on linkitetty.

Ominaisuudet

  • Nämä virtauksensäätöventtiilit noudattavat ISO-puhtauskoodia 18/16/13 mikronia epäpuhtauksien poistamiseksi.
  • Ne on varustettu Buna-N-tiivisteillä, jotka kestävät vettä ja öljyä.
  • Näitä Vickers-yksiköitä voidaan säätää nupin avulla ja ne ovat painekompensoituja vapaata paluuvirtausta varten.
  • Niissä on alumiinikotelo, joka kestää äärimmäisiä lämpötiloja ja korroosiota alttiilla pinnoilla.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Eaton 889632 Varaosatiivistesarja: Tässä tiivistesarjassa on Buna-N-tiivisteet näiden ohjausventtiilien vaurioituneiden tai kuluneiden tiivisteiden korvaamiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä nesteet ovat yhteensopivia näiden virtauksensäätöventtiilien kanssa?

MIL-H-5606-, SAE 10- ja SAE 20 -standardien mukaiset yleiskäyttöiset nesteet ovat yhteensopivia Eaton Danfoss FAR1-16 -sarjan virtauksensäätöventtiilien kanssa.

Mikä on Eaton Danfoss FCV6-16 -sarjan virtauksensäätöventtiilien virtausnopeusalue?

5 - 208 l/min.

Mikä on näiden virtauksensäätöventtiilien käyttölämpötila-alue?

-40-120 astetta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?