Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 810 11/2 Dwv 45 Wye valettu pronssi C x C x C 1-5/8 | AC6WKN 36N547

NIBCO 810 11/2 Dwv 45 Wye Cast Bronze C x C x C 1-5/8

Varastossa
Tuote: AC6WKN Malli: 810 11/2Ristiviite: 36N547

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDWV Wye, 45 astetta
Rungon materiaaliValettu pronssi
Yhteyden tyyppiC x C x C.
Max. Paine577 psi @ 200 astetta F
Dia ulkopuolella.1.625 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7412200085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 810 2 Dwv 45 Wye valettu pronssi C x C x C 2 In | AC6WKP 36N548 810 2466 psi @ 200 astetta F2.125 "2"€65.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 810 11/2 Dwv 45 Wye Cast Bronze C x C x C 1-5/8
€50.81 / yksikkö