Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 733-3-LF 21/2 Unionin matala Lyijy-valettu pronssi C x Fnpt | AD3MMB 40F192

NIBCO 733-3-LF 21/2 Union matalalyijyinen valettu pronssi C x Fnpt

Varastossa
Tuote: AD3MMB Malli: 733-3-LF 21/2Ristiviite: 40F192

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€729.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
Rungon materiaaliMatala lyijy valettu pronssi
Yhteyden tyyppiC x FNPT
Max. Paine269 psi
Putken koko2.5 "
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Putken koko2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7412200000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta
NIBCO 733-3-LF 2 Unionin matala lyijyvalurauta Pronssi C x Fnpt | AD3MLV 40F186 733-3-LF 2291 psi2"2"€396.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 733-3-LF 21/2 Union matalalyijyinen valettu pronssi C x Fnpt
€729.26 / yksikkö