Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REICHERT 137530L0 Analoginen erittäin tarkka tarkkuus 0.1 | AA7MAK 16D191

REICHERT 137530L0 Analoginen korkea tarkkuus 0.1

Varastossa
Tuote: AA7MAK Malli: 137530L0Ristiviite: 16D191

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€425.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnaloginen refraktometri, erittäin tarkka
tarkkuus0.1 Brix
Automaattinen lämpötilakorjausY
Halkaisija1.5
ToimintoJuomat, mehut, elintarvikkeiden makeutusaineet
Korkeus1.5
Pituus9.7
alue0-30Brix
päätöslauselma0.1 Brix
TyyppiAlog-käsikirja
Leveys1.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9027508015
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusToimintoKorkeusaluepäätöslauselmaHinta
REICHERT 137536L0 Analoginen erittäin tarkka tarkkuus 0.001 | AA7MAL 16D194 137536L00.001 USG, 0.2 g / 100 mlEläinlääkärin kliininen refraktometri mittaa pienille ja suurille eläimille seerumin proteiinipitoisuutta1.5ft.1.000-1.060 virtsan ominaispaino pieni eläin, 1.000-1.060 virtsan ominaispaino suuri eläin, 2.0-14.0 g / 100 ml seerumin proteiinia0.001 USG, 0.2 g / 100 ml€357.54
REICHERT 137564L0 Analoginen korkean tarkkuuden tarkkuus 0.55 astetta | AA7MAM 16D196 137564L00.55 ° CEtyleeniglykolin ja propyleeniglykolin jäätymispisteet, etyleeniglykolin ja propyleeniglykolin pitoisuus, akun elektrolyytin ominaispaino ja lataustaso1.50 - -48 C etyleeniglykoli, 0 - -48 C propyleeniglykoli, 0-70 etyleeniglykoli, 0-61 propyleeniglykoli, 1.100-1.400 elektrolyytin ominaispaino0.55 ° C€331.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REICHERT 137530L0 Analoginen korkea tarkkuus 0.1
€425.08 / yksikkö