Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 616 1/2 pistoke porkkanakupari Ftg 1/2 tuumaa 5/8 tuumaa | AC8FRZ 39R695

NIBCO 616 1/2 Plug Wrot Copper Ftg 1/2 tuumaa 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8FRZ Malli: 616 1/2Ristiviite: 39R695
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
€25.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiFTG
Max. Paine577 psi @ 200 astetta F
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 616 3/4 pistoke Wrot Copper Ftg 3/4 tuumaa 7/8 tuumaa | AC8FUM 39R731 616 3 / 4466 psi @ 200 astetta F7 / 8 "3 / 4 "€18.40
NIBCO L169450 Tapin pääty, PVC, 1 tuuman koko | BU4WYA L169450---€1.70
Tarjouspyyntö
NIBCO CD02450 putkitulppa, 2 tuuman koko, MNPT pääty, PVDF | CB6CUP CD02450---€421.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 616 1/2 Plug Wrot Copper Ftg 1/2 tuumaa 5/8 tuumaa
€25.04 / yksikkö