BURRELL SCIENTIFIC 075-500-01-02 Shaker Orbital 115 - 220V 0.3A 30 lb | AH8EGH 38MW98

BURRELL SCIENTIFIC 075-500-01-02 Shaker Orbital 115 - 220 V 0.3A 30 lb.

Varastossa
Tuote: AH8EGH Malli: 075-500-01-02Ristiviite: 38MW98

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,565.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräravistin
Ampeeria0.3
NoudattaminenUL / CSA / CE
Syvyys16 "
Korkeus21 "
Hz50/60
MateriaaliAlumiini
Liikkeen tyyppiorbital
KäyttötilaMuuttuja
alueYmpäristö 4 astetta 30 asteeseen C.
päätöslauselma500 rpm
Nopeus100 500 - XNUMX XNUMX rpm
Jännite115 ja 220
Teho35
Painokapasiteetti16 lb
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.5152
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNopeusAmpeeriaSyvyysJännitePainokapasiteettiLeveysKorkeusHzHinta
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-04-19 Shaker Wrist Action Kiinteä | AH8EEE 38MW49 075-775-04-190 385 - XNUMX XNUMX rpm3.618 "11510 lb19 "20 "60€4,411.33
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-04-36 Shaker Wrist Action Kiinteä 220V 1.8A | AH8EEF 38MW50 075-775-04-360 385 - XNUMX XNUMX rpm1.818 "22010 lb19 "20 "50€4,472.99
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-08-19 Shaker Wrist Action Kiinteä 115V 3.6A 68lb | AH8EEG 38MW51 075-775-08-190 385 - XNUMX XNUMX rpm3.618 "11510 lb19 "20 "60€4,607.57
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-08-36 Shaker Wrist Action Kiinteä 220V 1.8A 68lb | AH8EEH 38MW52 075-775-08-360 385 - XNUMX XNUMX rpm1.818 "22010 lb19 "20 "50€4,789.26
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-12-19 Shaker Wrist Action Kiinteä 115V 3.6A 70lb | AH8EEJ 38MW53 075-775-12-190 385 - XNUMX XNUMX rpm3.618 "11510 lb19 "20 "60€5,106.70
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-12-36 Shaker Wrist Action Kiinteä 220V 1.8A 70lb | AH8EEK 38MW54 075-775-12-360 385 - XNUMX XNUMX rpm1.818 "22010 lb19 "20 "50€4,006.30
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-16-19 Shaker Wrist Action Kiinteä 115V 3.6A 72lb | AH8EEL 38MW55 075-775-16-190 385 - XNUMX XNUMX rpm3.618 "11510 lb19 "20 "60€5,341.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURRELL SCIENTIFIC 075-500-01-02 Shaker Orbital 115 - 220 V 0.3A 30 lb.
€2,565.82 / yksikkö