Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 611R 1X1X1 / 4 pelkistävä tee porkkanakupari C x C x C | AC8FQE 39R654

NIBCO 611R 1X1X1/4 Reducing Tee Wrot Copper C x C x C

Varastossa
Tuote: AC8FQE Model: 611R 1X1X1/4Ristiviite: 39R654

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVähennys Tee
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC x C x C.
Max. Paine395 psi @ 200 astetta F
Dia ulkopuolella.1-1 / 8 "x 1-1 / 8" x 3/8 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1 "x 1" x 1/4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoTemp. aluePutken kokoHinta
NIBCO 611RR 1 / 4x1 / 8x1 / 4 pelkistävä tee porkkanakupari C x C x C | AB3WHV 1VMC3 611RR 1/4x1/8x1/4Wrot KupariC x C x C.912 psi @ 100 astetta F3/8 "x 1/4" x 3/8 "--20 - 400 astetta F1/4 "x 1/8" x 1/4 "€11.87
NIBCO 611RR 3 / 8x1 / 4x3 / 8 pelkistävä tee porkkanakupari C x C x C | AB3WHW 1VMC4 611RR 3/8x1/4x3/8Wrot KupariC x C x C.779 psi @ 100 astetta F1/2 "x 3/8" x 1/2 "--20 - 400 astetta F3/8 "x 1/4" x 3/8 "€13.24
NIBCO 611RR 1 / 2x3 / 8x1 / 2 pelkistävä tee porkkanakupari C x C x C | AB3WHX 1VMC5 611RR 1/2x3/8x1/2Wrot KupariC x C x C.722 psi @ 100 astetta F5/8 "x 1/2" x 5/8 "--20 - 400 astetta F1/2 "x 3/8" x 1/2 "€12.01
NIBCO 611RR 11 / 4x1x11 / 4 pelkistävä tee porkkanakupari C x C x C | AB3WHY 1VMC8 611RR 11/4x1x11/4Wrot KupariC x C x C.439 psi @ 100 astetta F1-3/8" x 1-1/8" x 1-3/8"--20 - 400 astetta F1-1 / 4 "x 1" x 1-1 / 4 "€20.95
NIBCO 611RR 11 / 4x3 / 4x11 / 4 pelkistävä tee porkkanakupari C x C x C | AB3WHZ 1VMC9 611RR 11/4x3/4x11/4Wrot KupariC x C x C.439 psi @ 100 astetta F1-3 / 8 "x 7/8" x 1-3 / 8 "--20 - 400 astetta F1-1 / 4 "x 3/4" x 1-1 / 4 "€20.46
NIBCO 611RR 11 / 4x1 / 2x11 / 4 pelkistävä tee porkkanakupari C x C x C | AB3WJA 1VMD1 611RR 11/4x1/2x11/4Wrot KupariC x C x C.439 psi @ 100 astetta F1-3 / 8 "x 5/8" x 1-3 / 8 "--20 - 400 astetta F1-1 / 4 "x 1/2" x 1-1 / 4 "€20.95
NIBCO 611RR 11 / 2x11 / 4x11 / 2 pelkistävä tee porkkanakupari C x C x C | AB3WJB 1VMD2 611RR 11/2x11/4x11/2Wrot KupariC x C x C.408 psi @ 100 astetta F1-5/8" x 1-3/8" x 1-5/8"--20 - 400 astetta F1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/2"€34.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 611R 1X1X1/4 Reducing Tee Wrot Copper C x C x C
€16.54 / yksikkö