Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 6072 2 kyynärpää 90 porkkanakupari Ftg x C 2 In | AB3WHF 1VMA7

NIBCO 6072 2 kyynärpää 90 Wrot Copper Ftg x C 2 In

Varastossa
Tuote: AB3WHF Malli: 6072 2Ristiviite: 1VMA7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiFTG x C.
Max. Paine364 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.2.125 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4005
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 6072 11/2 Kyynärpää 90 Wrot Copper Ftg x C 1-1/2 In | AB3WHE 1VMA6 6072 11 / 2408 psi @ 100 astetta F1.625 "1.5 "€18.32
NIBCO 6072 21/2 Kyynärpää 90 Wrot-kuparia Ftg x C 2-1/2 In | AB3WHG 1VMA8 6072 21 / 2336 psi @ 100 astetta F2.625 "2.5 "€60.93
NIBCO 6072 3 kyynärpää 90 porkkanakupari Ftg x C 3 In | AB3WHH 1VMA9 6072 3317 psi @ 100 astetta F3.125 "3"€86.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 6072 2 kyynärpää 90 Wrot Copper Ftg x C 2 In
€41.48 / yksikkö