Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 6072 3 kyynärpää 90 porkkanakupari Ftg x C 3 In | AB3WHH 1VMA9

NIBCO 6072 3 kyynärpää 90 Wrot Copper Ftg x C 3 In

Varastossa
Tuote: AB3WHH Malli: 6072 3Ristiviite: 1VMA9

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiFTG x C.
Max. Paine317 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.3.125 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0395
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 6072 11/2 Kyynärpää 90 Wrot Copper Ftg x C 1-1/2 In | AB3WHE 1VMA6 6072 11 / 2408 psi @ 100 astetta F1.625 "1.5 "€18.32
NIBCO 6072 2 kyynärpää 90 porkkanakupari Ftg x C 2 In | AB3WHF 1VMA7 6072 2364 psi @ 100 astetta F2.125 "2"€41.48
NIBCO 6072 21/2 Kyynärpää 90 Wrot-kuparia Ftg x C 2-1/2 In | AB3WHG 1VMA8 6072 21 / 2336 psi @ 100 astetta F2.625 "2.5 "€60.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 6072 3 kyynärpää 90 Wrot Copper Ftg x C 3 In
€86.24 / yksikkö