Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 6072 11/2 Kyynärpää 90 Wrot Copper Ftg x C 1-1/2 In | AB3WHE 1VMA6

NIBCO 6072 11/2 kyynärpää 90 Wrot Copper Ftg x C 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3WHE Malli: 6072 11/2Ristiviite: 1VMA6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiFTG x C.
Max. Paine408 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.1.625 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 6072 2 kyynärpää 90 porkkanakupari Ftg x C 2 In | AB3WHF 1VMA7 6072 2364 psi @ 100 astetta F2.125 "2"€41.48
NIBCO 6072 21/2 Kyynärpää 90 Wrot-kuparia Ftg x C 2-1/2 In | AB3WHG 1VMA8 6072 21 / 2336 psi @ 100 astetta F2.625 "2.5 "€60.93
NIBCO 6072 3 kyynärpää 90 porkkanakupari Ftg x C 3 In | AB3WHH 1VMA9 6072 3317 psi @ 100 astetta F3.125 "3"€86.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 6072 11/2 kyynärpää 90 Wrot Copper Ftg x C 1-1/2 tuumaa
€18.32 / yksikkö