Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7069-4 Pipe Marker Lauhduttimen vesihuolto Vihreä | AE2ZQV 5ACT2

BRADY 7069-4 Pipe Marker Lauhduttimen vedensyöttö Vihreä

Varastossa
Tuote: AE2ZQV Malli: 7069-4Ristiviite: 5ACT2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4" to 2-3/8"
Korkeus1.125 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden4
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7069-1 Putkimerkintälauhduttimen vesijohto vihreä | AE2ZQR 5ACR9 7069-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€18.98
BRADY 7069-1HV -putkikondensaattorin vesihuolto vihreä | AE2ZQT 5ACT0 7069-1 HV8 "ja suurempi4"Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli24 "€23.75
BRADY 7069-3C -putkimerkinnän lauhduttimen vedensyöttö 3/4 | AE2ZQU 5ACT1 7069-3C3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€18.98
BRADY 4041-A Putkimerkintälauhduttimen vesisyöttö vihreä | AE3ZFQ 5GXK8 4041-3/4 to 1-3/8"13 / 16 "napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy13 / 16 "€24.21
BRADY 4041-D -putkimerkinnän lauhduttimen vedensyöttö 4-6 tuumaa | AE3ZUW 5GYN3 4041-D4 - 6 "2 13 / 16 "napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy2 13 / 16 "€22.72
BRADY 4041-F Putkimerkintälauhduttimen vesisyöttö 6-7-7/8 | AE4KNE 5LET9 4041-F6 "- 7-7 / 8"8"Hihna1Painettu muovilevy8"€23.52
BRADY 4041-G Putkimerkintälauhduttimen vesisyöttö 8-9-7/8 | AE4KNF 5LEU0 4041-G8 "- 9-7 / 8"10 "Hihna1Painettu muovilevy10 "€33.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7069-4 Pipe Marker Lauhduttimen vedensyöttö Vihreä
€18.98 / yksikkö