Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J72152 Iskukärjen hylsysarja 3/8-tuumainen käyttö 6-pisteinen 7 kpl | AD8FGE 4JW99

PROTO J72152 Iskuterän kantasarja 3/8in Drive 6 Point 7 kpl

Varastossa
Tuote: AD8FGE Malli: J72152Ristiviite: 4JW99

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskukärjen hylsysarja
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Palojen lukumäärä7
SAE tai metrinenSAE
Sisältää pistorasiat1/4, 1/8, 3/16, 3/8, 5/16, 5/32, 7/32"
VihjetyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Std. Mukana bittipistetyylit (6)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoPalojen lukumääräSAE tai metrinenSisältää pistorasiatHinta
PROTO J72252 Iskukärjen hylsysarja 3/8 tuuman 6 pisteen 5 kpl | AD8FMK 4JX07 J722523 / 8 "5metrinen4, 5, 6, 8, 10, XNUMX, XNUMX mm€109.61
PROTO J74152 iskuporahylsysarja 1/2-tuumainen asema 6-pisteinen 7 kpl | AD8FMU 4JX16 J741521 / 2 "7SAE1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"€174.98
PROTO J74252 Iskuteräsarja, Metric, 1/2 tuuman aseman koko, 6 piste - 6 kpl | AD8FNB 4JX23 J742521 / 2 "6metrinen6, 8, 10, 12, 14, 17 mm€174.85
PROTO J07595 Iskukärjen hylsysarja 3/4 tuuman 6 pisteen 5 kpl | AE4QDD 5ME81 J075953 / 4 "5SAE9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1"€363.16
PROTO J39230 Iskukärkisarja Torx 10 kpl. | AG3QFA 33TA28 J392301/4 ", 3/8"10Nainen Torx1/4 "Dr: E4, E5, E6, E7, E8, 3/8" Dr: E8, E10, E12, E14, E16€128.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J72152 Iskuterän kantasarja 3/8in Drive 6 Point 7 kpl
€126.68 / yksikkö