Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 603 21/2 -sovitin Wrot Copper C x Fnpt 2-1 / 2 In | AB3WFB 1VLU7

NIBCO 603 21/2 Adapteri Wrot Copper C x Fnpt 2-1/2 In

Varastossa
Tuote: AB3WFB Malli: 603 21/2Ristiviite: 1VLU7

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC x FNPT
Max. Paine336 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.2.625 "
Putken koko2.5 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5715
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoPutken kokoHinta
NIBCO 603 1/8 -sovitin Wrot Copper C x Fnpt 1/8 tuumaa | AB3WEG 1VLR6 603 1 / 8912 psi @ 100 astetta F1 / 4 "1 / 8 "1 / 8 "€11.14
NIBCO 603 1/4 -sovitin Wrot Copper C x Fnpt 1/4 tuumaa | AB3WEJ 1VLR8 603 1 / 4912 psi @ 100 astetta F3 / 8 "1 / 4 "1 / 4 "€8.16
NIBCO 603 3/8 -sovitin Wrot Copper C x Fnpt 3/8 tuumaa | AB3WEL 1VLT1 603 3 / 8779 psi @ 100 astetta F1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "€8.91
NIBCO 603 2 -sovitin ruostekupari C x Fnpt 2 tuumaa 2 tuumaa | AB3WEZ 1VLU5 603 2364 psi @ 100 astetta F2.125 "2"2"€34.10
NIBCO 603 3 -sovitin porkkupari C x Fnpt 3 tuumaa 3 tuumaa | AB3WFC 1VLU8 603 3317 psi @ 100 astetta F3.125 "3"3"€168.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 603 21/2 Adapteri Wrot Copper C x Fnpt 2-1/2 In
€113.78 / yksikkö