Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 02826-PWR käyttöankkuri, 2 tuuman koko, 100Pk | AF9RVF 30TD74

POWERS FASTENERS 02826-PWR-käyttöankkuri, 2 tuuman koko, 100 Pk

Varastossa
Tuote: AF9RVF Malli: 02826-PWRRistiviite: 30TD74

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAja ankkuria
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus2"
Pään tyyliSieni
MateriaaliZamac-seos, hiiliteräs
Min. Upotus3.125 "
Varren pituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi7318159000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 02826-PWR-käyttöankkuri, 2 tuuman koko, 100 Pk
€40.40 /pakkaus