Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 601 11/2 Kytkentä ilman pysäytettyä kuparikuparia C x C | AB3WEC 1VLR2

NIBCO 601 11/2 kytkin ilman pysäytystä Wrot Copper C x C

Varastossa
Tuote: AB3WEC Malli: 601 11/2Ristiviite: 1VLR2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkentä ilman pysäytystä
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC x C.
Max. Paine408 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.1.625 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

NIBCO 601-11-2 -liitin on eräänlainen putkiliitos, jota käytetään halkaisijaltaan vaihtelevien putkien yhdistämiseen. Se koostuu kierteitetystä päästä ja hylsypäästä, jotka on liitetty yhteen mutterilla ja holkilla. Tämä liitäntä on hyödyllinen LVI- ja LVI-sovelluksissa. Se helpottaa putkiasentajien työtä, koska tämä liitin yhdistää kaksi putkea nopeasti ja helposti toisiinsa ilman juottamista tai hitsausta.

Ominaisuudet:

  • NIBCO 601-11-2 -liittimessä (ilman pysäytystä) on kuparirunko vahvaa ja luotettavaa liitosta varten.
  • Sen C x C -liitäntätyyppi mahdollistaa helpon asennuksen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten NIBCO:n valettu ja valetut kupariputkiliittimet eroavat tavallisista valu- ja valukupariputkiliittimistä?

V. NIBCO:n valu- ja valukupariputkiliittimet on suunniteltu korkeammalla tarkkuudella ja laadulla kuin tavalliset valukupariputkiliittimet. NIBCO-valu- ja valukupariputkiliittimien valmistusprosessi on tiukempi ja käytetyt materiaalit ovat korkealaatuisempia kuin tavallisissa valu- ja valukupariputkiliittimissä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 601 1/4 -kytkin ilman pysäytyskuitua Kupari C x C | AB3WDZ 1VLP8 601 1 / 4912 psi @ 100 astetta F3 / 8 "1 / 4 "€1.04
NIBCO 601 3/8 kytkentä ilman pysäytettyä kuparikuparia C x C | AB3WEA 1VLP9 601 3 / 8779 psi @ 100 astetta F1 / 2 "3 / 8 "€3.58
NIBCO 601 2 Kytkentä ilman pysäytettyä kuparikuparia C x C | AB3WED 1VLR3 601 2364 psi @ 100 astetta F2.125 "2"€23.49
NIBCO 601 2 1/2-kytkentä ilman pysäytettyä kuparikuparia C x C | AB3WEE 1VLR4 601 2 1 / 2336 psi @ 100 astetta F2.625 "2.5 "€20.90
NIBCO 601 3 Kytkin ilman pysäytyskuitua Kupari C x C | AB3WEF 1VLR5 601 3317 psi @ 100 astetta F3.125 "3"€56.98
NIBCO C601 1/2 -kytkin ilman pysäytettyä kuparikuparia C x C | AE4YRQ 5P207 C601 1722 psi @ 100 astetta F5 / 8 "1 / 2 "€1.67
NIBCO U601 3/4 -kytkentä ilman pysäytettyä kuparikuparia C x C | AE4YRR 5P208 U601 3582 psi @ 100 astetta F7 / 8 "3 / 4 "€3.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 601 11/2 kytkin ilman pysäytystä Wrot Copper C x C
€12.01 / yksikkö