Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ TSIX0250075S-005P Peukaloruuvilapio 1/4-20 3/4 pituus, 5PK | AD7LDJ 4FAA2

APPROVED VENDOR TSIX0250075S-005P Peukaloruuvilapio 1/4-20 3/4" pituus, 5PK

Varastossa
Tuote: AD7LDJ Malli: TSIX0250075S-005PRistiviite: 4FAA2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi, tyyppi S
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään korkeus19 / 32 "
Päämateriaali18-8 ruostumaton teräs
Head TypeLapio
pään leveys33 / 64 "
Pituus3 / 4 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC 80-90B
Olkapään halkaisija.7 / 16 "
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7318158082
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR TSIX0250075S-005P Peukaloruuvilapio 1/4-20 3/4" pituus, 5PK
€11.46 /pakkaus