Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 601 3/8 kytkentä ilman pysäytettyä kuparikuparia C x C | AB3WEA 1VLP9

NIBCO 601 3/8 kytkin ilman pysäytystä Wrot Copper C x C

Varastossa
Tuote: AB3WEA Malli: 601 3/8Ristiviite: 1VLP9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkentä ilman pysäytystä
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC x C.
Max. Paine779 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

NIBCO 601-3-8 -liitin ilman pysäytystä on eräänlainen putkiliitos, jota käytetään kahden putken yhdistämiseen. Tämäntyyppinen kytkentä on hyödyllinen elintarvike- ja juomateollisuudessa, koska se kestää korkeita lämpötiloja ja paineita. Lisäksi sitä käytetään myös lääketeollisuudessa, koska sitä voidaan käyttää lääketieteellisten laitteiden ja letkujen yhdistämiseen. Tämän tyyppisen liittimen ensisijainen etu on, että sillä voidaan nopeasti ja turvallisesti liittää kaksi putkea toisiinsa ilman lisätyökaluja tai osia.

Ominaisuudet:

  • NIBCO 601-3-8 -kytkimen wrot-kuparirunko on erittäin kestävä ja korroosionkestävä.
  • Sen C x C -liitäntätyyppi on helppo asentaa ja irrottaa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asennan NIBCO:n valu- ja valukupariputkiliittimet?

V. Nämä kupariliittimet tulee asentaa jakoavaimella tai pistorasialla.

K. Kuinka teen vianmäärityksen NIBCO:n valu- ja valukupariputkiliittimiin?

V. Jos sinulla on ongelmia liittimien kanssa, tarkista ensin, että liittimet on asennettu oikein ja että kaikki liitännät ovat kunnolla kiinni.

K. Mihin toimenpiteisiin minun tulee ryhtyä NIBCO-putkiliittimien purkamiseksi tai sijoittamiseksi uudelleen huoltopalvelujen aikana?

A.

  • Pura tai asenna wrot-kupariliittimet löysäämään liitintä avaimella tai hylsyllä.
  • Valukuparisten liitoskappaleiden purkamiseksi tai sijoittamiseksi uudelleen irrota liitin avaimella ja vasaralla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 601 1/4 -kytkin ilman pysäytyskuitua Kupari C x C | AB3WDZ 1VLP8 601 1 / 4912 psi @ 100 astetta F3 / 8 "1 / 4 "€1.04
NIBCO 601 11/2 Kytkentä ilman pysäytettyä kuparikuparia C x C | AB3WEC 1VLR2 601 11 / 2408 psi @ 100 astetta F1.625 "1.5 "€12.01
NIBCO 601 2 Kytkentä ilman pysäytettyä kuparikuparia C x C | AB3WED 1VLR3 601 2364 psi @ 100 astetta F2.125 "2"€23.49
NIBCO 601 2 1/2-kytkentä ilman pysäytettyä kuparikuparia C x C | AB3WEE 1VLR4 601 2 1 / 2336 psi @ 100 astetta F2.625 "2.5 "€20.90
NIBCO 601 3 Kytkin ilman pysäytyskuitua Kupari C x C | AB3WEF 1VLR5 601 3317 psi @ 100 astetta F3.125 "3"€56.98
NIBCO C601 1/2 -kytkin ilman pysäytettyä kuparikuparia C x C | AE4YRQ 5P207 C601 1722 psi @ 100 astetta F5 / 8 "1 / 2 "€1.67
NIBCO U601 3/4 -kytkentä ilman pysäytettyä kuparikuparia C x C | AE4YRR 5P208 U601 3582 psi @ 100 astetta F7 / 8 "3 / 4 "€3.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 601 3/8 kytkin ilman pysäytystä Wrot Copper C x C
€3.58 / yksikkö