Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO C601 1/2 -kytkin ilman pysäytettyä kuparikuparia C x C | AE4YRQ 5P207

NIBCO C601 1/2-liitin ilman pysäytystä Wrot-kupari C x C

Varastossa
Tuote: AE4YRQ Malli: C601 1/2Ristiviite: 5P207

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkentä ilman pysäytystä
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC x C.
Max. Paine722 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 601 1/4 -kytkin ilman pysäytyskuitua Kupari C x C | AB3WDZ 1VLP8 601 1 / 4912 psi @ 100 astetta F3 / 8 "1 / 4 "€1.04
NIBCO 601 3/8 kytkentä ilman pysäytettyä kuparikuparia C x C | AB3WEA 1VLP9 601 3 / 8779 psi @ 100 astetta F1 / 2 "3 / 8 "€3.58
NIBCO 601 11/2 Kytkentä ilman pysäytettyä kuparikuparia C x C | AB3WEC 1VLR2 601 11 / 2408 psi @ 100 astetta F1.625 "1.5 "€12.01
NIBCO 601 2 Kytkentä ilman pysäytettyä kuparikuparia C x C | AB3WED 1VLR3 601 2364 psi @ 100 astetta F2.125 "2"€23.49
NIBCO 601 2 1/2-kytkentä ilman pysäytettyä kuparikuparia C x C | AB3WEE 1VLR4 601 2 1 / 2336 psi @ 100 astetta F2.625 "2.5 "€20.90
NIBCO 601 3 Kytkin ilman pysäytyskuitua Kupari C x C | AB3WEF 1VLR5 601 3317 psi @ 100 astetta F3.125 "3"€56.98
NIBCO U601 3/4 -kytkentä ilman pysäytettyä kuparikuparia C x C | AE4YRR 5P208 U601 3582 psi @ 100 astetta F7 / 8 "3 / 4 "€3.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO C601 1/2-liitin ilman pysäytystä Wrot-kupari C x C
€1.67 / yksikkö