Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 600RS 5/8 kytkentävalssattu putkipysäkki porkkari | AB3WCB 1VLG8

NIBCO 600RS 5/8 liitosvalssattu putkistoppi Wrot Copper

Varastossa
Tuote: AB3WCB Malli: 600RS 5/8Ristiviite: 1VLG8
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
€3.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkentä, valssattu putken pysäytys
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC x C.
Max. Paine631 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 600RS 3 Kytkentävalssatut putkipysäkit | AB3WCX 1VLK7 600RS 3317 psi @ 100 astetta F3.125 "3"€51.92
NIBCO 600RS 4 Kytkentävalssattu putkipysäkki porkkari | AB3WDB 1VLL2 600RS 4293 psi @ 100 astetta F4.125 "4"€81.43
NIBCO U600 1/8 Kytkentävalssatut putkipysäkit | AE4YQA 5P170 U600 1912 psi @ 100 astetta F1 / 4 "1 / 8 "€1.40
NIBCO U600RS 3/16 valssatun putken pysäyttimen pähkinäkupari | AE4YQB 5P171 U600RS 3/16912 psi @ 100 astetta F5 / 16 "3 / 16 "€1.59
NIBCO U600RS 1/4 Kytkentävalssattu putkipysäkki porkkari | AE4YQC 5P172 U600RS 1/4912 psi @ 100 astetta F3 / 8 "1 / 4 "€1.21
NIBCO U600RS 5/16 valssatun putken pysäyttimen pähkinäkupari | AE4YQD 5P173 U600RS 5/16779 psi @ 100 astetta F7 / 16 "5 / 16 "€1.56
NIBCO U600RS 3/8 Kytkentävalssattu putkipysäkki porkkari | AE4YQE 5P174 U600RS 3/8779 psi @ 100 astetta F1 / 2 "3 / 8 "€1.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 600RS 5/8 liitosvalssattu putkistoppi Wrot Copper
€3.71 / yksikkö