Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEWCO 01-18T-FS2-BB luistiventtiili 1 tuuman hiiliteräs | AC6HWP 33Z870

NEWCO 01-18T-FS2-BB luistiventtiili 1 tuumaa hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AC6HWP Malli: 01-18T-FS2-BBRistiviite: 33Z870

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliHiiliteräs
luokkaLuokan 600
NoudattaminenAPI 598 kuori- ja vuototesti
Yhteyden tyyppikierteitetyt
Kahva materiaaliHiiliteräs
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus4 19 / 64 "
Maks. Nesteen lämpötila.800-astetta F
Putken koko1"
Varren materiaali410 Ruostumaton teräs
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen7-29 / 32 "
Venttiilin varren tyyppiNouseva
KiilamateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1175
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8481803055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
NEWCO 1/2-18T-FS2-BB luistiventtiili 1/2 tuuman hiiliteräs | AC6HWM 33Z868 1 / 2-18T-FS2-BB3 13 / 64 "1 / 2 "6-19 / 64 "€96.81
NEWCO 3/4-18T-FS2-BB luistiventtiili 3/4 tuuman hiiliteräs | AC6HWN 33Z869 3 / 4-18T-FS2-BB3.5 "3 / 4 "6-45 / 64 "€106.94
NEWCO 02-18T-FS2-BB luistiventtiili 2 tuumaa hiiliteräs | AC6HWQ 33Z871 02-18T-FS2-BB6 45 / 64 "2"11-13 / 32 "€384.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWCO 01-18T-FS2-BB luistiventtiili 1 tuumaa hiiliteräs
€140.10 / yksikkö