Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F4253.UBN26.102.Z05.13R Jyrsin F4253ubn26102z0513r | AD6DJZ 44W553

WALTER TOOLS F4253.UBN26.102.Z05.13R Jyrsin F4253ubn26102z0513r

Varastossa
Tuote: AD6DJZ Malli: F4253.UBN26.102.Z05.13RRistiviite: 44W553

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,053.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Ikävystyttää1.25 "
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.5 "
Halkaisija5"
Aseta ruuviFS2079 Torx 9 IP
Vasen / oikea käsiOikea
MateriaaliKaikki ISO
NimistöF4253.UBN26.102.Z05.13R
Vaadittujen lisäosien määrä12
Kokonaispituus2"
Varsi Dia.1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)8.51
Laivan pituus (cm)18.01
Laivan leveys (cm)18.01
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F4253.UBN26.102.Z05.13R Jyrsin F4253ubn26102z0513r
€2,053.50 / yksikkö