Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 600RS 4 Kytkentävalssattu putkipysäkki porkkari | AB3WDB 1VLL2

NIBCO 600RS 4 -liitinvalssattu putken pysäytin Wrot Copper

Varastossa
Tuote: AB3WDB Malli: 600RS 4Ristiviite: 1VLL2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkentä, valssattu putken pysäytys
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC x C.
Max. Paine293 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.4.125 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9945
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

NIBCO 600RS 4 -liitin, jossa on rullattu putken pysäytin, on räätälöity putkiteollisuudelle. Sitä käytetään vesijärjestelmissä, sprinklereissä ja yleisissä putkistoissa turvallisen ja luotettavan liitoksen luomiseksi tiiviillä tiivisteellä kahden putken välillä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asennan NIBCO 600RS-4 -liittimen rullatulla putken pysäyttimellä?

A. Varmista ensin, että liitin on oikean kokoinen ja tyyppinen sovellukseen. Puhdista sitten putki ja liitin poistaaksesi kaikki roskat, lika ja muut epäpuhtaudet. Levitä seuraavaksi juokstetta putkeen ja liittimeen ja kokoa ne sitten yhteen. Kuumenna lopuksi propaanipolttimella koottu liitin, kunnes juotos sulaa ja liitos on kunnolla tiivistetty.

K. Kuinka voin varmistaa NIBCO 600RS-4 -valettu kupariputkiliittimen pitkäikäisyyden?

V. Säännöllinen huolto, asianmukainen asennus ja käyttöohjeiden noudattaminen edistävät liittimen pitkäikäisyyttä. Vaihda, jos kulumisen tai korroosion merkkejä ilmenee.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon, kun käytän NIBCO 600RS-4 -valettua kupariputkiliitosta?

A. Harkitse liittimen yhteensopivuutta putkistojärjestelmäsi kanssa. Tarkista koko, materiaali ja paineluokitukset varmistaaksesi oikean istuvuuden.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 600RS 5/8 kytkentävalssattu putkipysäkki porkkari | AB3WCB 1VLG8 600RS 5/8631 psi @ 100 astetta F3 / 4 "5 / 8 "€3.71
NIBCO 600RS 3 Kytkentävalssatut putkipysäkit | AB3WCX 1VLK7 600RS 3317 psi @ 100 astetta F3.125 "3"€51.92
NIBCO U600 1/8 Kytkentävalssatut putkipysäkit | AE4YQA 5P170 U600 1912 psi @ 100 astetta F1 / 4 "1 / 8 "€1.40
NIBCO U600RS 3/16 valssatun putken pysäyttimen pähkinäkupari | AE4YQB 5P171 U600RS 3/16912 psi @ 100 astetta F5 / 16 "3 / 16 "€1.59
NIBCO U600RS 1/4 Kytkentävalssattu putkipysäkki porkkari | AE4YQC 5P172 U600RS 1/4912 psi @ 100 astetta F3 / 8 "1 / 4 "€1.21
NIBCO U600RS 5/16 valssatun putken pysäyttimen pähkinäkupari | AE4YQD 5P173 U600RS 5/16779 psi @ 100 astetta F7 / 16 "5 / 16 "€1.56
NIBCO U600RS 3/8 Kytkentävalssattu putkipysäkki porkkari | AE4YQE 5P174 U600RS 3/8779 psi @ 100 astetta F1 / 2 "3 / 8 "€1.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 600RS 4 -liitinvalssattu putken pysäytin Wrot Copper
€81.43 / yksikkö