BRADY 6003-sarja, numerotarra


Suodattaa
Taustaväri: sininen , hahmon korkeus: 3" , Hohtaa pimeässä: Kyllä , Arvosana: Ei heijastavaa , Sisä-/ulkokäyttö: Indoor Vain , Legendan väri: Hehku , merkit per kortti: 1 , Materiaali: Polyesteri , Korttien määrä: 25 , Kokonaiskorkeus: 3.75 " , Kokonaisleveys: 2.375 "
TyyliMalliMerkkiHinta (ei alv)
A
6003-0
0€119.41
B
6003-1
1€108.40
C
6003-2
2€108.40
D
6003-3
3€106.39
E
6003-4
4€119.98
F
6003-5
5€106.39
G
6003-6
6€108.40
H
6003-7
7€106.81
I
6003-8
8€104.03
J
6003-9
9€106.39

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?