Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 6002 4x3 vähennysventtiilillä valmistettu porkkanakupari Ftg x C 4 x 3 In | AB3WDW 1VLP5

NIBCO 6002 4x3 Redducer Wrot Copper Ftg x C 4 x 3 In

Varastossa
Tuote: AB3WDW Malli: 6002 4x3Ristiviite: 1VLP5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhentäjällä
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiFTG x C.
Max. Paine293 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.4-1/8" x 3-1/8"
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko4 "x 3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9585
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7412200090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

NIBCO 6002-4x3 redusser on putkiliitin, jota käytetään erikokoisten putkien liittämiseen (halkaisijaltaan 4 tuuman putki 3 tuuman putkeen). Sitä käytetään yleisesti jätevesi- ja öljy- ja kaasuteollisuudessa. Tämä supistin mahdollistaa putkijärjestelmien kokonaishalkaisijan pienentämisen (alusta loppuun) paineen ylläpitämiseksi putkessa. Se voi auttaa parantamaan veden tai kaasun virtauksen tehokkuutta vähentäen veden tai kaasun siirtämiseen tarvittavan energian määrää.

Ominaisuudet:

  • NIBCO 6002-4x3 -vähentäjän runko on vahvaa korroosiota kestävää kuparia ja tarjoaa turvallisen liitoksen.
  • Sen FTG x C -liitäntätyyppi tarjoaa nopean ja helpon asennuksen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka NIBCO putkiliitosten supistimet asennetaan?

V. Se voidaan asentaa käyttämällä puristusliittimiä tai muita sopivia liitäntämenetelmiä. Asennusprosessiin kuuluu varman ja vuotamattoman liitoksen varmistaminen putkien välillä, mikä takaa luotettavan nesteiden virtauksen järjestelmän läpi.

K. Mitä huoltoa putkiliitosten supistimet vaativat?

A. Säännöllinen kulumisen, korroosion tai vaurioiden tarkastus on välttämätöntä putkiliitosten supistimen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 6002 3 / 8x1 / 8 vähennysventtiilijäähdytin Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8FTG x C.582 psi @ 100 astetta F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"€3.70
NIBCO 6002 5/8x1/4 pienennys Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4FTG x C.631 psi @ 100 astetta F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"€6.01
NIBCO 6002 3 / 4x3 / 8 vähennysventtiilillä varustettu porkkanakopteri Ftg x C 3/4 x 3/8 tuumaa | AB3WDH 1VLL9 6002 3/4x3/8FTG x C.582 psi @ 100 astetta F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"€4.75
NIBCO 6002 3 / 4x1 / 4 vähennysventtiilijäähdytin Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1 6002 3/4x1/4FTG x C.582 psi @ 100 astetta F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"€5.01
NIBCO 6002 1x5 / 8 pähkinäkupari Reduktori Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2 6002 1x5 / 8FTG x C.494 psi @ 100 astetta F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"€6.54
NIBCO 6002 11 / 4x3 / 4 vähennysventtiilikupari 1-1 / 4 x 3/4 tuumaa | AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4FTG x C.439 psi @ 100 astetta F1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"€9.61
NIBCO 6002 11 / 4x1 / 2 vähennysventtiilikupari 1-1 / 4 x 1/2 tuumaa | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2FTG x C.439 psi @ 100 astetta F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"€9.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 6002 4x3 Redducer Wrot Copper Ftg x C 4 x 3 In
€93.32 / yksikkö