Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 6002 2x11 / 4 vähennysventtiilikopiokopio Ftg x C 2 x 1-1 / 4 In | AB3WDP 1VLN8

NIBCO 6002 2x11/4 Redducer Wrot Coper Ftg x C 2 x 1-1/4 In

Varastossa
Tuote: AB3WDP Malli: 6002 2x11/4Ristiviite: 1VLN8

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhentäjällä
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiFTG x C.
Max. Paine364 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.2-1/8" x 1-3/8"
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko2 "x 1-1 / 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)4.14
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)4.14
HS-koodi7412200090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

NIBCO 6002 2x11/4 -suunnin on suunniteltu siirtymään sujuvasti 2 tuuman ja 1-1/4 tuuman kupariputkien välillä. Tämä monipuolinen komponentti löytää sovelluksia LVI-järjestelmissä ja vedenjakeluverkoissa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on FTG x C -liitäntätyyppi, joka helpottaa asennusta ja irrotusta, ja sen maksimipaine on 364 psi 100 asteessa F luotettavan suorituskyvyn takaamiseksi.
  • Tämän pelkistimen lämpötila-alue on -20 astetta 400 asteeseen F.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka puhdistan ja huollan tämän putkiston?

A. Käytä mietoa pesuainetta ja lämmintä vettä. Hankaa alue pehmeällä harjalla ja huuhtele puhtaalla vedellä. Tukkeutumisen estämiseksi käytä viemärinpuhdistusainetta säännöllisesti ja tarkista mahdolliset vuodot.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän NIBCO 6002 2x11/4 -vähennystä?

A. Käytä aina suojalaseja ja suojakäsineitä käsitellessäsi tätä vähennysainetta. Varmista, että alue on hyvin tuuletettu ja vapaa syttyvistä materiaaleista. Älä käytä työkaluja, jotka voivat synnyttää kipinöitä tai avotulta supistimen lähellä.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä vähennyslaitetta?

A. Tärkeimmät tekijät ovat putken koko ja tyyppi, paineluokitus, materiaali ja asennusohjeet. Varmista, että vähennysventtiili on yhteensopiva muiden putkistokomponenttien kanssa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 6002 3 / 8x1 / 8 vähennysventtiilijäähdytin Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8FTG x C.582 psi @ 100 astetta F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"€3.70
NIBCO 6002 5/8x1/4 pienennys Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4FTG x C.631 psi @ 100 astetta F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"€6.01
NIBCO 6002 3 / 4x3 / 8 vähennysventtiilillä varustettu porkkanakopteri Ftg x C 3/4 x 3/8 tuumaa | AB3WDH 1VLL9 6002 3/4x3/8FTG x C.582 psi @ 100 astetta F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"€4.75
NIBCO 6002 3 / 4x1 / 4 vähennysventtiilijäähdytin Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1 6002 3/4x1/4FTG x C.582 psi @ 100 astetta F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"€5.01
NIBCO 6002 1x5 / 8 pähkinäkupari Reduktori Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2 6002 1x5 / 8FTG x C.494 psi @ 100 astetta F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"€6.54
NIBCO 6002 11 / 4x3 / 4 vähennysventtiilikupari 1-1 / 4 x 3/4 tuumaa | AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4FTG x C.439 psi @ 100 astetta F1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"€9.61
NIBCO 6002 11 / 4x1 / 2 vähennysventtiilikupari 1-1 / 4 x 1/2 tuumaa | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2FTG x C.439 psi @ 100 astetta F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"€9.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 6002 2x11/4 Redducer Wrot Coper Ftg x C 2 x 1-1/4 In
€21.33 / yksikkö