KERN AND SOHN KFU 600V30M alusta, 600 kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus | CJ6ZUT

KERN AND SOHN KFU 600V30M alusta, 600Kg Max. Paino, 200g Luettavuus

Tuote: CJ6ZUT Malli: KFU 600V30M

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräfoorumi
Kalibrointiarvo200g
Vähimmäispaino4Kg
Työlavan syvyys90 mm
Lavan korkeus1300 mm
Alustan leveys840 mm
luettavuus200g
Punnituskapasiteetin600kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnitusalustan mitatX x 840 1300 90 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 84
Laivan korkeus (cm)31
Laivan pituus (cm)85
Laivan leveys (cm)138
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointiarvoVähimmäispainoHinta
KERN AND SOHN KFU 1500V30M alusta, 1500kg Max. Punnitus, 500g Luettavuus | CE8KJB KFU 1500V30M500g10Kg€2,408.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN KFU 600V30M alusta, 600Kg Max. Paino, 200g Luettavuus