LINCOLN Vivun rasvapistoolit: Kannettava ja manuaalinen käyttötekniikka


Suodattaa
Letkun pituus: 18 " , Tether Capable: Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyliMalliMax. KäyttöpaineTyökalun pituusPutkimateriaaliHinta (ei alv)
A
1148
10,000 psi21.75 "Metalli€86.80
B
1142
10,000 psi21.75 "Metalli€67.73
C
1147
10,000 psi21.75 "Metalli€85.54
D
1037
3000 psi27.25 "Metalli€335.37
D
1035
7000 psi27.25 "Metalli€325.87
E
1142CLR
7500 psi-polykarbonaatti€136.03
F
G102
8000 psi21.75 "Metalli€54.88
G
1145
Kaksois 4000 tai 7000 psi25.25 "Metalli€153.33
H
1013
Kaksois 4000 tai 7000 psi22.875 "Metalli€107.84

Vivun rasvapistoolit: Kannettava ja manuaalinen käyttötekniikka

Lincoln -rasvapistoolit on suunniteltu komponenttien voiteluun ja kitkahäviöiden vähentämiseen autoissa ja teollisuuskoneissa. Näissä käsikäyttöisissä rasvapistooleissa on raskaasta teräksestä valmistettu vipu rasvan pumppaamiseksi tynnyristä putkeen ja tynnyri rasvaputken (patruunan) tai irtotavaran koteloon. Lisäksi niihin on integroitu 18 tuuman joustava / jäykkä letku liittimen sijoittamiseksi aiottuun kohtaan ja seurantatanko, jossa on jousimekanismi uuden rasvaputken asettamiseksi. Ne kestävät käyttöpaineita, jotka vaihtelevat 3000 ja 10000 psi välillä ja ovat saatavana polykarbonaatti- ja metalliputkimateriaaleina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?